Cylindriskt rullager INA SL183011-A-XL-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

INA:SL183011-A-XL-C3
Rubix:172885
Tillverkare:0505376360030
EAN:4012802307597
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter55 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd26 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : SL183011-A-XL-C3 INA


Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)26x90x90 mm
Logistisk vikt640 g
Innerdiameter55 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd26 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Referenshastighet3100 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r136000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr120000 N
5 163,39 kr Ex moms
/ Styck
6 454,24 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran