Cylindriskt rullager FAG NUP2313-E-XL-TVP2

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NUP2313-E-XL-TVP2
Rubix:167185
Tillverkare:0167412850000
EAN:4012801236690
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter65 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd48 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NUP2313-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt3450 g
Innerdiameter65 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd48 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burpolyamid
Referenshastighet4000 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r285000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr295000 N
10 298,94 kr Ex moms
/ Styck
12 873,67 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran