Cylindriskt rullager FAG NUP2222-E-XL-TVP2

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NUP2222-E-XL-TVP2
Rubix:167149
Tillverkare:0167410990000
EAN:4012801236515
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter110 mm
Yttre diameter200 mm
Bredd38 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NUP2222-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt7020 g
Innerdiameter110 mm
Yttre diameter200 mm
Bredd38 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burpolyamid
Referenshastighet2750 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r520000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr455000 N
27 178,18 kr Ex moms
/ Styck
33 972,73 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran