Referenser
FAG:NUP2220-E-XL-TVP2
Rubix:167146
Tillverkare:0167410800000
EAN:4012801024334

Produktinformation : NUP2220-E-XL-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4920 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 110 mm |
| Yttre diameter | 200 mm |
| Bredd | 38 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 2900 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 445000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 395000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
16 808,29 kr Ex moms
/ Styck
21 010,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran