Referenser
FAG:NJ320-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166377
Tillverkare:0167366560030
EAN:4012801229562

Produktinformation : NJ320-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NJ. . -E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 47x215x215 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 7816 g |
| Innerdiameter | 100 mm |
| Yttre diameter | 215 mm |
| Bredd | 47 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 3350 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 425000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 450000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
16 791,27 kr Ex moms
/ Styck
20 989,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
