Referenser
FAG:NJ318-E-XL-TVP2
Rubix:166367
Tillverkare:0167366050000
EAN:4012801229524

Produktinformation : NJ318-E-XL-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5490 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 440 mm |
| Yttre diameter | 720 mm |
| Bredd | 226 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 3650 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 350000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 370000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 059,36 kr Ex moms
/ Styck
15 074,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran