Referenser
FAG:NUP306-E-XL-TVP2-C3
Rubix:167215
Tillverkare:0167414630030
EAN:4012801021814

Produktinformation : NUP306-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 19x72x72 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 385 g |
| Innerdiameter | 30 mm |
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 19 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 8900 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 48000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 61000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 778,59 kr Ex moms
/ Styck
2 223,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran