Referenser
FAG:NUP311-E-XL-TVP2
Rubix:167231
Tillverkare:0167415360000
EAN:4012801180382

Produktinformation : NUP311-E-XL-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1540 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 55 mm |
| Yttre diameter | 120 mm |
| Bredd | 29 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 5500 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 139000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 159000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 321,93 kr Ex moms
/ Styck
5 402,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran