Cylindriskt rullager FAG NUP217-E-XL-TVP2-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NUP217-E-XL-TVP2-C3
Rubix:167100
Tillverkare:0167408580030
EAN:4012801388344
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter85 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd28 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NUP217-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)28x150x150 mm
Logistisk vikt1960 g
Innerdiameter85 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd28 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Materialsteel
Burpolyamid
Referenshastighet4000 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r194000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr194000 N
6 438,74 kr Ex moms
/ Styck
8 048,42 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran