Referenser
FAG:NUP210-E-XL-M1
Rubix:167082
Tillverkare:0192519040000
EAN:4012801388009

Produktinformation : NUP210-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 20x90x90 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 565 g |
| Innerdiameter | 50 mm |
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 6600 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 69000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 75000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 393,69 kr Ex moms
/ Styck
5 492,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran