Referenser
FAG:NU2305-E-XL-M1-C3
Rubix:166778
Tillverkare:0192437820030
EAN:4012801590723

Produktinformation : NU2305-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 24x62x62 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 382 g |
| Innerdiameter | 25 mm |
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 24 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 8200 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 56000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 67000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 454,49 kr Ex moms
/ Styck
4 318,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran