Referenser
FAG:NU209-E-XL-M1-C3
Rubix:166578
Tillverkare:0192387970030
EAN:4026677093059

Produktinformation : NU209-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 497 g |
| Innerdiameter | 45 mm |
| Yttre diameter | 85 mm |
| Bredd | 19 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 6900 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 68000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 76000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 383,42 kr Ex moms
/ Styck
4 229,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran