Cylindriskt rullager Timken NJ2328EMA

Cylindrical Roller Bearings

Se teknisk information

Referenser

Timken:NJ2328EMA
Rubix:516392
EAN:0053893751795
Cylindrical Roller Bearing -  NJ2328EMA

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter140 mm
Yttre diameter300 mm
Bredd102 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NJ2328EMA TIMKEN


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Styrkor

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Användningsområden

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)400x360x405 mm
Logistisk vikt36800 g
Förpackade mått (D x B x H)400x360x405 mm
Paketerad vikt36800 g
Innerdiameter140 mm
Yttre diameter300 mm
Bredd102 mm
Typ av lagerspelcn
Burmässing
Referenshastighet1600 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r1420000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr1180000 N
124 615,38 kr Ex moms
/ Styck
155 769,22 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran