Cylindriskt rullager FAG NU1048-M1

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NU1048-M1
Rubix:166533
Tillverkare:0167374150000
EAN:4012801232777
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter240 mm
Yttre diameter360 mm
Bredd56 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU1048-M1 FAG


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)56x360x360 mm
Logistisk vikt19800 g
Innerdiameter240 mm
Yttre diameter360 mm
Bredd56 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Materialsteel
Burmässing
Referenshastighet1850 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r840000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr540000 N
76 625,19 kr Ex moms
/ Styck
95 781,48 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran