Referenser
Ersatt ref.:NU238-E-M1-P6-C3
FAG:NU238-E-M1-C3
Rubix:166899
Tillverkare:0190048930030
EAN:4012801339421

Produktinformation : NU238-E-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Styrkor
Supports high radial loads.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 55x340x340 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 22833 g |
| Innerdiameter | 190 mm |
| Yttre diameter | 340 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 1720 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 930000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 680000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
65 633,84 kr Ex moms
/ Styck
82 042,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran