Cylindriskt rullager FAG NNU4944-S-K-M-SP

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NNU4944-S-K-M-SP
Rubix:166467
Tillverkare:0192334340000
EAN:4012801017374
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter220 mm
Yttre diameter300 mm
Bredd80 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NNU4944-S-K-M-SP FAG


Cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, dimensions according to DIN 5412-4, plain bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial internal clearance, limited tolerances
Super precision cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)80x300x300 mm
Logistisk vikt16300 g
Innerdiameter220 mm
Yttre diameter300 mm
Bredd80 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Materialsteel
Burmässing
Grundstatisk belastning, radiell - C0r1140000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr510000 N
131 202,12 kr Ex moms
/ Styck
164 002,66 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran