Referenser
INA:SL185048-A-C3
Rubix:173024
Tillverkare:0002813440030
EAN:4047643061674

Produktinformation : SL185048-A-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 160x360x360 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 53700 g |
| Innerdiameter | 240 mm |
| Yttre diameter | 360 mm |
| Bredd | 160 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 550 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 4000000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 2080000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
241 965,75 kr Ex moms
/ Styck
302 457,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran