Referenser
FAG:NJ2319-E-XL-M1
Rubix:166262
Tillverkare:0192262500000
EAN:4012801382588

Produktinformation : NJ2319-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 67x200x200 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 10300 g |
| Innerdiameter | 95 mm |
| Yttre diameter | 200 mm |
| Bredd | 67 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 2800 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 580000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 540000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
29 063,49 kr Ex moms
/ Styck
36 329,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
