Cylindriskt rullager FAG N317-E-XL-M1-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:N317-E-XL-M1-C3
Rubix:148837
Tillverkare:0192187370030
EAN:4012801225274
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter85 mm
Yttre diameter180 mm
Bredd41 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : N317-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing N3. . -E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Cylindrical roller bearing N3..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)41x180x180 mm
Logistisk vikt5200 g
Innerdiameter85 mm
Yttre diameter180 mm
Bredd41 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Materialsteel
Burmässing
Grundstatisk belastning, radiell - C0r325000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr340000 N
20 810,52 kr Ex moms
/ Styck
26 013,15 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran