Referenser
FAG:N213-E-XL-M1
Rubix:165870
Tillverkare:0192173740000
EAN:4012801402880

Produktinformation : N213-E-XL-M1 FAG
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1160 g |
| Innerdiameter | 65 mm |
| Yttre diameter | 120 mm |
| Bredd | 23 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 595,41 kr Ex moms
/ Styck
9 494,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
