Referenser
Timken:NU1036MA
Rubix:516404
EAN:0053893928302



Produktinformation : NU1036MA TIMKEN
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Styrkor
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Användningsområden
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 321x322x124 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 10300 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 321x322x124 mm |
| Paketerad vikt | 10340 g |
| Innerdiameter | 180 mm |
| Yttre diameter | 280 mm |
| Bredd | 46 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Material | low-alloy carbon-chromium bearing steel (e.g., 52100 per astm a295); machined brass cage |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 2600 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 500000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 386000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
22 419,49 kr Ex moms
/ Styck
28 024,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran