Cylindriskt rullager Timken NU322EMA

Cylindrical Roller Bearings

Se teknisk information

Referenser

Timken:NU322EMA
Rubix:516425
EAN:0053893752471
Cylindrical Roller Bearing -  NU322EMA

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter110 mm
Yttre diameter240 mm
Bredd50 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU322EMA TIMKEN


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Styrkor

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Användningsområden

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)303x292x80 mm
Logistisk vikt11600 g
Förpackade mått (D x B x H)303x292x80 mm
Paketerad vikt11520 g
Innerdiameter110 mm
Yttre diameter240 mm
Bredd50 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Materialchrome steel
Burmässing
Referenshastighet3200 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r546000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr519000 N
22 862,69 kr Ex moms
/ Styck
28 578,36 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran