Referenser
INA:SL181856-E
Rubix:172718
Tillverkare:0153822810000
EAN:4012802422627

Produktinformation : SL181856-E INA
Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1818..-E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 33x350x350 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 6950 g |
| Innerdiameter | 280 mm |
| Yttre diameter | 350 mm |
| Bredd | 33 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Referenshastighet | 730 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 670000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 355000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
73 968,00 kr Ex moms
/ Styck
92 460,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran