Cylindriskt rullager FAG NU2305-E-XL-TVP2-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NU2305-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166780
Tillverkare:0167389690030
EAN:4012801590938
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter25 mm
Yttre diameter62 mm
Bredd24 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU2305-E-XL-TVP2-C3 FAG


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)24x62x62 mm
Logistisk vikt350 g
Innerdiameter25 mm
Yttre diameter62 mm
Bredd24 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Materialsteel
Burpolyamid
Referenshastighet8200 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r56000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr67000 N
1 643,24 kr Ex moms
/ Styck
2 054,05 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran