Referenser
INA:RSL182215-A
Rubix:172377
Tillverkare:0000588150000
EAN:4054364121945

Produktinformation : RSL182215-A INA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 31x115,78x115,78 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1030 g |
| Innerdiameter | 75 mm |
| Yttre diameter | 115.78 mm |
| Bredd | 31 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 119,81 kr Ex moms
/ Styck
10 149,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
