Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYLFI8X50A1ISO
Cylindrical pins with internal thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYLFI8X50A1ISO
Rubix:6427369
Tillverkare:873328 50
EAN:4043377348654


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : ISO 8733 Cylindriska pinnar med innergänga A1 8X - 873328 50
Parallel pins with internal thread A1 8X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Typ | cylindrical pins with internal thread |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 863,89 kr Ex moms
/ packet
4 829,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
50 mm