Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL4X5A.A4
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL4X5A.A4
Rubix:6427779
Tillverkare:000744 5
EAN:4043377006424

Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A4 4X - 000744 5
Parallel pins type A, Tolerance m6 A4 4X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 5 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,40 kr Ex moms
/ packet
310,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
4 mm
Längd
5 mm
