Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL8X14A.A4
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL8X14A.A4
Rubix:6427608
Tillverkare:000748 14
EAN:4043377006837


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A4 8X - 000748 14
Parallel pins type A, Tolerance m6 A4 8X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,44 kr Ex moms
/ packet
656,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
8 mm
Längd
14 mm