Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL6X45A.A4
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL6X45A.A4
Rubix:6427649
Tillverkare:000746 45
EAN:4043377006745


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A4 6X - 000746 45
Parallel pins type A, Tolerance m6 A4 6X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
706,79 kr Ex moms
/ packet
883,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
6 mm
Längd
45 mm