Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYLFI8X60A1ISO
Cylindrical pins with internal thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYLFI8X60A1ISO
Rubix:6427365
Tillverkare:873328 60
EAN:4043377348678


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation :
Parallel pins with internal thread A1 8X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Typ | cylindrical pins with internal thread |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 173,70 kr Ex moms
/ packet
5 217,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
60 mm