Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL5X36A.A4
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL5X36A.A4
Rubix:6427725
Tillverkare:000745 36
EAN:4043377006554


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A4 5X - 000745 36
Parallel pins type A, Tolerance m6 A4 5X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,25 kr Ex moms
/ packet
555,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
5 mm
Längd
36 mm