Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL8X55A.A1
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL8X55A.A1
Rubix:6427565
Tillverkare:000728 55
EAN:4043377004765


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 55 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A1 8X - 000728 55
Parallel pins type A, Tolerance m6 A1 8X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 55 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
750,72 kr Ex moms
/ packet
938,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
8 mm
Längd
55 mm