Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL10X90A.A1
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL10X90A.A1
Rubix:6428503
Tillverkare:0007210 90
EAN:4043377002846


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A1 10X - 0007210 90
Parallel pins type A, Tolerance m6 A1 10X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
83 222,97 kr Ex moms
/ packet
104 028,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
10 mm
Längd
90 mm