Referenser
Spartex:VBTP5X55TXPFA2-50
Rubix:6408467
Tillverkare:9250250 55/36
EAN:4043377375919


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 55 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9250 Träkonstruktionsskruvar,tallrikshuvud och skärspår, partiell gän - 9250250 55/36
Pan washer head timber screws with cutting point A2-50 5X55/36 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 55 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | plate |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 135,97 kr Ex moms
/ packet
1 419,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
55 mm