Referenser
Spartex:TIR16X150PFA4-50
Rubix:6412946
Tillverkare:0571416 150
EAN:4043377046154


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Längd | 150 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A4-50 16X150 SW24
Hexagon head wood screws A4-50 16X150 SW24 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Längd | 150 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw24 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
268 076,03 kr Ex moms
/ packet
335 095,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
150 mm