Referenser
Spartex:VBTP3X20TXPFA4-50
Rubix:6408548
Tillverkare:9250430 20
EAN:4043377411792


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9250 Träkonstruktionsskruvar,tallrikshuvud och skärspår, partiell gänga - 9250430 20
Pan washer head timber screws with cutting point A4-50 3X20 T10
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | plate |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,85 kr Ex moms
/ packet
618,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
20 mm