Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTCFPC4X10EFA1
Cross-drilled head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTCFPC4X10EFA1
Rubix:6423902
Tillverkare:040424 10
EAN:4043377029829


Teknisk sammanfattning
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 404 |
Produktinformation : DIN 404 Krysshålskruvar A1 4X10 - 040424 10
Capstan screws A1 4X10 DIN 404
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 404 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,91 kr Ex moms
/ packet
912,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm