Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBTX3X22EFA4-50
Six-lobe oval countersunk-head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBTX3X22EFA4-50
Rubix:6434729
Tillverkare:1458443 22
EAN:4043377291332


Teknisk sammanfattning
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14584 |
Produktinformation : ISO 14584 Skruvar kullerförsänkt huvud och sextandhålsgrepp A4-50 3X22 TX10 - 1458443 22
Raised countersunk head screws with six lobe drive A4-50 3X22 T10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14584 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,30 kr Ex moms
/ packet
405,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
22 mm