Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo EAMD-56-46-20-23X27
Coupling
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:EAMD-56-46-20-23X27
Rubix:502899
Tillverkare:558004
EAN:4052568204440

Dokumenter
Produktinformation : Koppling, EAMD-56-46-20-23X27 - 558004 - FESTO
Coupling EAMD-56-46-20-23X27 drive component, which transmits the rotary motion of a stepper or Servo motor Holder diameter 1=20 mm, Holder diameter 2=23 mm, Size=56, Assembly Position=Any, Max. speed=5500 1/min
Coupling EAMD-56-46-20-23X27 558004
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 472,4 g |
|---|---|
| Typ | spindle coupling eamd |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 705,59 kr Ex moms
/ Styck
2 131,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran