Träskruv Spartex VBOR3,2X20PFA1
Wood screws, ornamental head, pte. drilled, cut. ribbed
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBOR3,2X20PFA1
Rubix:6409963
Tillverkare:9241400632 20/14
EAN:4043377318718


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9241 Ornam. träskruvar m. borrspets, skärande rillor A1 3,2X20/14 - 9241400632 20/14
RSD csk head timber screws, drilling point, milling ribs A1 3,2X20/14 TX10
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | reduced head |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | self-drilling |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,51 kr Ex moms
/ packet
413,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
20 mm