Referenser
Spartex:VBTFPZ3X30PFA2-50
Rubix:6409153
Tillverkare:7997230 30
EAN:4043377185136


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7997 Träskruvar med runt huvud och krysspår A2-50 3X30 pz1
Cross recessed round head wood screws A2-50 3X30 pz1 DIN 7997
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Standard | DIN 7997 |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,26 kr Ex moms
/ packet
120,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
30 mm