Referenser
Dormer:G40012.4
Rubix:6189304
EAN:7320760128732



Produktinformation : FÖRSÄNKARE 12.40mm SOLID HM BLANK DIN 335 C - G40012.4 - DORMER
Solid carbide countersink 90° with 3 cutting edges cylindrical shank DIN 335 C uncoated for steel <850 N/mm². Titanium and nickel alloys. Copper and brass alloys.
Conical countersink 90° 12,4 VHM 3 cutting edges, DIN335C uncoated
Teknisk information
Attribut
| Konisk vinkel | 90 ° |
|---|---|
| Diameter | 12.4 mm |
| Antal tänder | 3 |
| Fäste | 8 mm |
| Din standard | din 335 c |
| Total längd | 56 mm |
| Material | karbid |
| Beläggning | uncoated |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 413,36 kr Ex moms
/ Styck
3 016,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran