Fräsar för avfasning Dormer G6006.3

Countersink drills G600

Se teknisk information

Referenser

Dormer:G6006.3
Rubix:6464261
EAN:7320760669075
Countersink 6.30 mm Dormer norm

Teknisk sammanfattning

Konisk vinkel90 °
Diameter6.3 mm
Antal tänder3
Se alla caracteristics

Produktinformation : Försänkare, G6006.3 - 6381768 - DORMER


HSS countersink 90° with 3 cutting edges and extra-long cylindrical shank. Uncoated for steel <1200 N/mm².

Teknisk information


Attribut
Konisk vinkel90 °
Diameter6.3 mm
Antal tänder3
Fäste5mm
Din standarddormer
Total längd154 mm
Materialhss
Beläggninguncoated
512,15 kr Ex moms
/ Styck
640,19 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran