Installation av smörjmedel Schaeffler ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT106W
Connection piece
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Schaeffler:ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT106W
Rubix:367161
Tillverkare:0769685530000
EAN:4047643055833

Dokumenter
Produktinformation : ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT106W
Connection piece
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10 g |
|---|---|
| Typ | connector |
| Yttre diameter | 21 mm |
| Vikt | 0.01 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,95 kr Ex moms
/ Styck
319,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
