Installation av smörjmedel Schaeffler ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT148W
Connection piece
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:ARCALUB-C6.TUBEFIT-G1/4-90
Schaeffler:ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT148W
Rubix:367155
Tillverkare:0836546230000
EAN:4054364221621

Dokumenter
Produktinformation : ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT148W
Connection piece
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 100 g |
|---|---|
| Typ | connector |
| Vikt | 0.03 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,46 kr Ex moms
/ Styck
350,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
