Abrasiv skiva Pferd Tools CD 50 A 80
COMBIDISC® Abrasive discs CD 50 A 80
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Pferd Tools:CD 50 A 80
Rubix:6014274
Tillverkare:42750508
EAN:4007220355800
Dokumenter
Produktinformation : SLIPRONDELLER CD 50 A 80 - 42750508 - PFERD
Abrasive: corundum A suitable for universal uses on metals and other materials.
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 50 mm |
|---|---|
| Spannmål | 80 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 771,00 kr Ex moms
/ 100 Styck
2 213,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran




