Referenser
Aventics:8935118622
Rubix:247514
Tillverkare:8935118622

Dokumenter
Produktinformation : HOSE CLAMP CB1-CPC-028-039-RM6 - 8935118622
Teknisk information
Attribut
| Typ | clamping ring |
|---|---|
| Spännområde, minimum | 28 mm |
| Spännområde, maximalt | 39 mm |
| Bredd | 5 mm |
| Material | stainless steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,08 kr Ex moms
/ Styck
206,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
