Referenser
Bosch:2608640597
Rubix:358449
EAN:3165140193917

Produktinformation : CIRKELSÅGKL 160X20/16MM T36 OPTILINE - 2608640597 - BOSCH
Exterior diameter mm: 160 Ø of
Bore mm: 20 With reduction ring mm: 16
Cutting width (b1) mm / blade body thickness (b2) mm: 2.6/1.6
Number of teeth 36 Model: Standard for wood shape of teeth: ATB Cutting Result: 3NL /
Diameter TKS: 6/32
Användningsområden
Wood | ParticlesWood Panel | InsonorizationWood Panels | OSBWood Panels | CompositesWood Materials | Wood TendreWood | Hardwood/Wood | massifWood|Laminated densifiedWood Panels| Plywood/LattedWood | MDF panels with coating
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 215x190x10 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 335 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 215x190x10 mm |
| Paketerad vikt | 345 g |
| Längd | 160 mm |
| Material | hardened steel |
| Typ | cirkelsågblad |
| Antal tänder | 36 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,57 kr Ex moms
/ Styck
571,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran