Träskruv Spartex VATFPZ6X80PFA2-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFPZ6X80PFA2-50
Rubix:6410199
Tillverkare:9050260 80/48
EAN:4043377205025


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9050 Spånskiveskruvar med försänkt och förstärkt huvud, partiell gäng - 9050260 80/48
Double countersunk head timber screws with partial thread A2-50 6X80/48 pz3
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Typ av gängning | trä |
| Form av huvudet | milled |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,09 kr Ex moms
/ packet
282,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
80 mm