Träskruv Spartex VBTFRTX6X110PFA2-50
TF wood screws. countersunk ribs, reinforced head
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBTFRTX6X110PFA2-50
Rubix:6408806
Tillverkare:9047260 110/70
EAN:4043377201492


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 110 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9047 Spånskiveskruvar med försänkt och förstärkt huvud, partiell gän - 9047260 110/70
Double countersunk head timber screws with partial thread A2-50 6X110/70 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 110 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Form av huvudet | milled |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,36 kr Ex moms
/ packet
382,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
110 mm